| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3127272 Herst.-Nr.: 144815001 EAN/GTIN: 4008224573641 |
| |
|
| | |
| PRCD-S, IP44, 230VAC, 16A, I?n 30mA, an Kabeltrommel,Schutzkontakt-Vollgummi-Winkelstecker mit 2Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm7/VII, 3Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel,integrierterThermoschutz, Leitung:H07RN-F3G1,5mm², ca.15m Aderquerschnitt: 1,5 mm², Länge der Leitung: 15 m, Kabelbestückung: H07RN-F, mit Arretierung: false, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 3, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Ader-Zahl: 3, Anzahl der CEE-Dosen: 0, Schutzart (IP): IP44, Automatisches Kabelaufrollen: false, mit Tragerahmen: true, mit thermischem Schutz: true, mit Feinsicherung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kopp GmbH, Heinrich | Produkt Typ: | 144815001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 206,74* | € 244,55* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 211,35* | € 248,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,95* | € 265,19* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 224,65* | € 265,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 242,03* | € 283,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|