Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex pheos E-S-WR 9770832 Schutzhelm EN 420 Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W973521
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9770832
EAN/GTIN:
     4031101604985
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Normen:
EN 397
Kopfweite (min.):
520 mm
Kopfweite (max.):
610 mm
EN Norm:
EN 420
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produkt-Art:
Schutzhelm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,63*
€ 13,81*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,80*
€ 13,82*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,97*
€ 14,12*
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,03*
€ 15,83*
1
€ 5,95*
ab € 11,37*
€ 15,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.