Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RT2027-1AP04 Schütz 3 Schließer 690 V/AC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X060941
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20271AP04
EAN/GTIN:
     4011209837676
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 2s 2ö 230v
Leistungsschütz, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 2 S + 2 Ö, AC 230 V 50 Hz 3-polig, Baugröße S0 Schraubanschluss Hilfsschalter lösbar Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.
Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link). Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT2 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.
Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung erhältlich. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung.
Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Die verfügbaren Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich.
Die Leistungsschütze 3RT2 lösen die bewährte Baureihe 3RT1 (bis 55 kW) ab.
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
141 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
45 mm
Mechanische Lebensdauer:
10000000
Nennspannung:
690 V/AC
Schutzart:
IP20
RoHS-konform:
Ja
Polzahl:
3polig
Montageart:
Schnappbefestigung + Schraubbefestigung
Typ:
3RT2027-1AP04
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Baugröße:
S0
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
3 Schließer
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz, Siemens, 3RT2027-1AP04, SIRIUS, 3RT
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,21*
€ 88,41*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,05*
€ 96,26*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 84,85*
€ 96,93*
8 Tage
1
€ 6,95*
ab € 85,72*
€ 97,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 91,60*
€ 98,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,99*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,89*
Zubehör
Siemens
3RT29264MC00
ab € 3,59*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,47*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,47*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,50*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RA29222H
ab € 1,36*
Zubehör
Siemens
3RT19264BA31
ab € 1,59*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Zubehör
Siemens
3RT29272PA01
ab € 56,36*
Zubehör
Siemens
3RT29272PR01
ab € 59,72*
Zubehör
Siemens
3RA29261A
ab € 7,00*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,22*
Zubehör
Siemens
3RA29242BB1
ab € 25,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.