Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES TwinCONTACT 1668 CEE Anbaudose 16A 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X062131
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1668
EAN/GTIN:
     4015394210269
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Spritzwassergeschützt. Twin Contact - schraubenlose Feder Klemm-Technik. Zum durchverdrahten geeignet
Features:
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
gerade Steckrichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + grau
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Adern:
3
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Blau + Grau
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Anbaudose
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, cee anbaudose mennekes, installationskanal, cee anbaudose ip44, MENNEKES, TwinCONTACT, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,36*
€ 27,26*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 24,99*
€ 30,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 22,99*
€ 30,60*
1
€ 5,95*
ab € 23,31*
€ 30,97*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,34*
€ 37,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
13686
ab € 13,22*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1787
ab € 61,70*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1797
ab € 23,74*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3385
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.