| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X065681 Herst.-Nr.: 201406299 EAN/GTIN: 4260405380022 |
| |
|
| | |
| Merkmale: Keine Verschmutzung der Umwelt durch die zuverlässige Trennung von gesammelten Druckluftkondensaten in Restöl und Wasser. Somit wird eine umweltfreundliche Entsorgung gewährleistet. Die "EcoWater" Wasser / Öl-Separatoren liegen deutlich unter rechtlich geltenden Grenzen. So kann das reine Kondenswasser direkt in die Kanalisation geleitet werden. Die EcoWater –Serie zeichnet sich durch eine kompakte Bauform und geringes Gewicht aus , wodurch die Inspektion und Wartung erleichtert wird.
Technische Daten · Modell: EW30 · Liefermenge max.: 3000 L/min · Anschluss: 1/2 " Features: Keine Verschmutzung der Umwelt durch die zuverlässige Trennung von gesammelten Druckluftkondensaten in Restöl und Wasser. Weitere Informationen: | | Länge: | 270 mm | Gewicht: | 2.2 kg | Anschluss: | 1/2" (12,5 mm) | Produkt-Art: | Druckluft-Öl-Wasser-Trenner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |