Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1-230-12-2-2 Rundfeile mit Heft 300 X 12,0mm Hieb 2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X083461
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-230-12-2-2
EAN/GTIN:
     7311518295929
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund
Feilenheft, das im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Zum Feilen von Löchern, größeren Hohlkehlen und konkaven Oberflächen. Form: Oberfläche konisch zulaufend. 4" und 6" spitz, 8" und länger halbspitz. Doppelhieb. Hieb: 1 = Bastard, 2 = Halbschlicht, 3 = Schlicht.
Weitere Informationen:
Hieb-Zahl:
2
Anzahl Zähne (pro Zoll):
28
Weitere Suchbegriffe: 07311518295929, Bahco, 239-0210
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,70*
€ 14,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,19*
€ 14,51*
€ 8,95*
ab € 10,06*
€ 14,71*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,07*
€ 17,88*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 13,03*
€ 18,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1611483
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.