Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3525HB Dreikantschaber 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X084281
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3525HB
EAN/GTIN:
     7314151073350
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Hand-Entgrater
Handentgrater
Handsenker
Mit Hohlklinge, Kunststoff-Griff und Handschutz. Für ganz feine Arbeiten. Klingenlänge: 80 mm. Ausführung: poliert, bis an die Spitze ummantelt. Werkstoff: Vanadium-Extra.
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Gewicht:
40 g
Material (Griff):
Kunststoff
Material-Eigenschaft:
poliert
Klingenlänge:
80 mm
Produkt-Art:
Dreikantschaber
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,26*
€ 19,87*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,75*
€ 20,05*
1 Tag
61
1
€ 7,90*
ab € 14,20*
€ 20,55*
25 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 15,10*
€ 21,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,82*
€ 22,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.