Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X088041 Herst.-Nr.: 9072 PC EAN/GTIN: 7314150056361 |
| |
|
| | |
| Rollgabelschlüssel, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-1996 und BS 6333. Hochleistungs-Stahllegierung. Komfortabler und rutschfester Griff aus thermoplastischem Material. Skala in mm zur Voreinstellung und genauen Messung. Die Backe fällt auch bei maximaler Öffnung nicht heraus. Kopf um 15° abgewinkelt für bessere Zugänglichkeit. Linksdrehende Schraube. Serie P: umstellbare Backe zur Benutzung an Rohren. Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt. Weitere Informationen: | | Länge: | 257 mm | Produkt-Art: | Rollgabelschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07314150056361, Bahco, verstellbarer-Schraubenschlüssel, Franzose |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,35* | € 41,29* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,80* | € 48,41* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,48* | € 48,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,29* | € 48,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,12* | € 49,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|