Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Expert for Laminated Panel 2608644128 Hartmetall Kreissägeblatt 165 x 20 x 1.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X113051
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644128
EAN/GTIN:
     3165140796941
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 165x20
kreissägeblatt
Das Expert for Laminated Panel Handkreissägeblatt ermöglicht glatte Oberflächen bei Schnitten in Laminatpaneelen. Die Kombination aus besonders hartem Carbide und der ATB-Form (Wechselzahn) hinterlässt glatte Oberflächen, die nur wenig bis gar kein Schleifen erfordern, während das Blatt die hohe Lebensdauer mit sich bringt, die ein Profi erwarten würde. Die Lebensdauer wird durch die Schutzbeschichtung des Blatts unterstützt, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Verwenden Sie dieses Sägeblatt bei Spanplatten, Paneelen und furniertem Laminat. Kompatibel mit Tauch- und Handkreissägen. Das Expert for Laminated Panel Handkreissägeblatt verfügt über eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn), wodurch saubere Schnitte in alle Arten an Holz und laminierten Paneelen ermöglicht werden. Außendurchmesser mm: 165, Bohrung mm: 20, Schnittbreite (b1) mm: 2,6, Stammblattstärke (b2) mm: 1,6, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,6/1,6, Zähnezahl: 48, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 11500, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 2/6/32,5, Spanwinkel ° w1: -5, Freiwinkel ° w2: 15
Weitere Informationen:
Durchmesser:
165 mm
Anzahl Zähne:
48
Dicke:
1.6 mm
Drehzahl (max.):
11500 U/min
Material:
Hartmetall
Zahnform:
Wechselzahn
Bohrungs-Durchmesser:
20 mm
Material-Eignung:
Laminat
Produkt-Art:
Hartmetall Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 165x20, Bosch Accessories, Expert for Laminated Panel, sägblatt
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 29,84*
€ 36,53*
7 Tage
73
1
€ 5,90*
ab € 30,45*
€ 37,12*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,56*
€ 38,20*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 31,86*
€ 38,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 35,06*
€ 42,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0615990M90
ab € 377,16*
Sonstiges
Bosch
06016A2101
ab € 177,37*
Sonstiges
Bosch
06016A2106
ab € 289,80*
Sonstiges
Bosch
0615990M9D
ab € 478,26*
Sonstiges
Bosch
0601675001
ab € 424,42*
Sonstiges
Bosch
0601675000
ab € 403,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.