Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Akkukreissäge
>
Artikel
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06016A2101
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06016A2101
EAN/GTIN:
3165140781374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, Stark und präzise: die mit gängigen Führungsschienensystemen kompatible Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional für kraftvolle Schnitte bis 57 mm. Ihr starker Motor liefert genug Leistung für tiefe Schnitte bei verschiedensten Anwendungen, die eine hohe Sägekraft erfordern. Die Akku-Kreissäge ist mit dem Bosch Führungsschienensystem für präzises Sägen kompatibel, ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita. Sie verfügt über eine schnelle Motorbremse, die für erhöhten Anwenderschutz das Sägeblatt sofort stoppt. Die GKS 18V-57 G Professional sägt Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Zusätzlich ist die GKS 18V-57 G Professional mit LED-Licht, Gebläse, Absaugstutzen, Sanftanlauf, Spindelarretierung und gestanzter Stahlfußplatte ausgestattet. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). L-BOXX-Einlage. 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602). Absaugadapter. Innensechskant. Parallelanschlag
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
4.1 kg
Schnitttiefe (90°):
57 mm
Schnitttiefe (45°):
42 mm
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Sägeblattbohrung:
20 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Mit Ladegerät:
false
Leerlaufdrehzahl:
3400 1/min | 3400 min-1
Akkukapazität:
0 Ah
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
2.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
354 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
243 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
354 x 445 x 243 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
4.1 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
3400 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
20 mm
Führungsschienenkompatibel:
ja
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
57 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
42 mm
Positionierung:
Robuste, mit Führungsschienen kompatible 18-V-Akku-Kreissäge für Schnitte bis 57 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvolle und präzise Schnitte bis 57 mm und Kompatibilität mit gängigen Führungsschienensystemen | Kompatibilität mit dem Bosch Führungsschienensystem und sogar mit Führungsschienensystemen von Mafell, Festool, und Makita | Schnelle Motorbremse, die für einen erhöhten Anwenderschutz das Sägeblatt sofort stoppt
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | L-BOXX-Einlage | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1.7/1.2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602) | Absaugadapter | Innensechskant | Parallelanschlag
SOL Date:
01.07.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Bruttogewicht:
6,24 kg
Nettogewicht:
5,7 kg
Volumen:
38,28 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
354 mm
Abmessung Höhe:
243 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Handkreissägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Handkreissägen
Weitere Suchbegriffe:
Akkukreissäge
,
Akkumetallkreissäge
,
akku-handkreissaege li-ion 18v
,
akku handkreissäge
,
akku-handkreissäge 18v
,
Kreissäge
,
Kreissäge (Akku)
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 178,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 5.0 Ah und GAL 1880 CV
Bosch
1600A00B8J
ab € 146,19*
Zubehör
Akkupack GBA 18 Volt, 5.0 Ah
Bosch
1600A002U5
ab € 57,65*
Zubehör
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 12
Bosch
2608641170
ab € 12,14*
Zubehör
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 24
Bosch
2608641171
ab € 13,56*
Zubehör
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 24
Bosch
2608640596
ab € 14,85*
Zubehör
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 36
Bosch
2608640597
ab € 16,25*
Zubehör
Schiene FSN 1100, Systemzubehör
Bosch
1600Z00006
ab € 55,23*
Zubehör
Schiene FSN 1600, Systemzubehör
Bosch
1600Z0000F
ab € 66,96*
Zubehör
Schiene FSN 2100, Systemzubehör
Bosch
1600Z00007
ab € 94,38*
Zubehör
Schiene FSN 3100, Systemzubehör
Bosch
1600Z00008
ab € 149,22*
Zubehör
Schiene FSN 800, Systemzubehör
Bosch
1600Z00005
ab € 39,61*
Zubehör
Schnellladegerät Li-Ionen GAL 1880 CV, 14.4 V – 18 V, 8.0 Ah, 230 V, EU
Bosch
2607225922
ab € 55,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen