Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X114281 Herst.-Nr.: 2608644365 EAN/GTIN: 3165140881159 |
| |
|
| | |
| Das Expert for Sandwich Panel Kreissägeblatt ermöglicht eine gleichmäßige Leistung bei Sandwich-Paneelen. Die spezielle Zahnform ermöglicht das Schneiden durch Stahlblech, während die Verbindung zwischen Stahlschicht und Isoliermaterial beibehalten wird. Das Blatt verfügt über extra harte Microteq-Zähne, die intern aus robustem Carbide-Korn hergestellt werden. Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung Proteqtion des Blatts unterstützt, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Verwenden Sie dieses Sägeblatt bei Sandwich-Paneelen mit Stahlblechen (ein- oder zweiseitig beschichtet). Kompatibel mit Tauch- und Handkreissägen. Die MTCG-Zahnkonfiguration (Multi-Purpose Triple Chip Grind) des Expert for Sandwich Panel Kreissägeblatts stellt eine lange Lebensdauer sogar nach den robustesten Anwendungen sicher. Außendurchmesser mm: 160, Bohrung mm: 20, Schnittbreite (b1) mm: 2,0, Stammblattstärke (b2) mm: 1,6, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,0/1,6, Zähnezahl: 30, Zahnform: MTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 11900, Schnittresultat: 3, NL/Durchmesser TKS: 2/6/32,5, Spanwinkel ° w1: 0, Freiwinkel ° w2: 12 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 160 mm | Anzahl Zähne: | 30 | Dicke: | 1.6 mm | Drehzahl (max.): | 11900 U/min | Zahnform: | Trapez-Flachzahn | Bohrungs-Durchmesser: | 20 mm | Material-Eignung: | Stahlblech + Isolierstoff | Produkt-Art: | Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, 03165140881159, Bosch Accessories, Expert for Sandwich Panel, sägblatt |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,20* | € 34,20* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 27,30* | € 34,36* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,91* | € 35,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,54* | € 35,58* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 30,47* | € 38,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|