Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek 818-01 Standlupe Vergrößerungsfaktor: 8 x Linsengröße: (Ø) 24mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X152111
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     818-01
EAN/GTIN:
     7640144717346
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Skalenlupe
Diese Standlupe wurde für eine Vielzahl an Anwendungen konzipiert. Sie wird beispielweise von Uhrenmachern oder Juwelieren verwendet, findet aber auch in der Elektro-Industrie seine Verwendung. Diese Lupe ist für das Erkennen und Positionieren von Kleinteilen unerlässlich.
Features:
Mit mm-Skala
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Farbe:
weiß
Breite:
40 mm
Gewicht:
30 g
Linsen-Ø:
24 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Vergrößerungsfaktor:
8 x
Produkt-Art:
Standlupe
Weitere Suchbegriffe: Standlupe, Uhrmacherlupe, lupe, 07640144717346, Ideal Tek, lesehilfe, lesehilfen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,30*
€ 30,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,77*
€ 30,04*
€ 8,95*
ab € 21,01*
€ 30,23*
8 Tage
46
€ 6,99*
ab € 32,04*
€ 41,20*
Frei Haus
ab € 39,57*
€ 49,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.