Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek Uhrmacherlupe, 8X-fach , 8dpt, Nein, Ø 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal-tek 818-01 Vergrößerungsglas 8x Grau
Ideal-tek 818-01 Vergrößerungsglas 8x Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-2475555
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     818-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Skalenlupe
Vergrößerungsleistung = 8X
Brechkraft = 8dpt
Linsendurchmesser = 24mm
Beleuchtet = Nein
Batteriebetrieben = Nein
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
8X
Brechkraft:
8dpt
Linsendurchmesser:
24mm
Beleuchtet:
Nein
Batteriebetrieben:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Standlupe, Uhrmacherlupe, lupe, 2475555, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, ideal-tek, 81801, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,73*
€ 30,12*
€ 6,90*
ab € 21,43*
€ 30,13*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 21,47*
€ 30,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,74*
€ 31,22*
€ 6,90*
ab € 24,37*
€ 38,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.