Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 X Lupe mit mm-Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8 X Lupe mit mm-Skala
8 X Lupe mit mm-Skala
Artikel-Nr.:
     4502-10L858
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     818-01
EAN/GTIN:
     7640144717346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Skalenlupe
ideal-tek 818-01 8 X Lupe mit mm-Skala
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standlupe
Durchmesser:
24 mm
Geeignet für:
Uhrenindustrie
Vergrößerung:
8
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Standlupe, Uhrmacherlupe, lupe, Werkzeuge, Messwerkzeug, Fadenzähler, Messlupe, Weberglas, Optische Werkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,73*
€ 30,12*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,43*
€ 30,13*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 21,47*
€ 30,52*
€ 8,95*
ab € 21,74*
€ 31,22*
€ 6,90*
ab € 24,37*
€ 38,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.