Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line WS 9252 WS 9252 Funk-Wetterstation Anzahl Sensoren max. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X16461
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 9252
EAN/GTIN:
     4029665092522
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Mit dieser Wetterstation haben Sie sowohl Uhrzeit und Luftfeuchte als auch Innen- und Außentemperatur immer im Blick.
Features:
DCF-77 Funkuhr
Innen- und Außentemperaturanzeige
Innen- und Außenluftfeuchteanzeige
Frostalarm
Weitere Informationen:
Tiefe:
47 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
147 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
50 m
Funkfrequenz:
433 MHz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe:
Schwarz
Max. Anzahl Sensoren:
3
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Abm. Sensor:
(B x H x T) 65 x 100 x 35 mm
Produkt-Art:
Funk-Wetterstation
Weitere Suchbegriffe: wetterstation technoline, wetter station, Techno Line
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 38,42*
€ 50,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,71*
€ 51,07*
5 Tage
7
€ 6,45*
ab € 43,71*
€ 57,10*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 80,15*
€ 100,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.