Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1473895 Herst.-Nr.: 473895 EAN/GTIN: 4029665092522 |
| |
|
| | |
| Funksender mit LCD-Anzeige der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit im Wechsel, spritzwassergeschützt, Messbereich Temperatur -40°C bis +70°C und Luftfeuchtigkeit 20-90%, Funkfrequenz 433MHz, Reichweite ca. 50m, B65xH100xT35mm, weiß, Empfänger mit Funkuhr, gleichzeitiger Anzeige von Uhrzeit, der Innentemperatur mit Innenluftfeuchte, Außentemperatur eines Funksenders mit Außenluftfeuchte und Wettervorhersage mit 4 Wettersymbolen, Frostwarnsignal ab -2°C Außentemperatur, Memory für Min/Max-Werte, Weckalarm mit Snooze-Funktion und zuschaltbarer, blauer Hintergrundbeleuchtung, Temperaturbereich Innen -40°C bis +70°C und Luftfeuchtigkeit 20-90%, Tischgerät, B140xH100xT16/48mm, erweiterbar bis zu 3 Sendeeinheiten, Batteriebetrieb |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wetterstation, Thermometer u. Wetterstationen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,65* | € 51,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,34* | € 51,91* | | | | Lager 9UZUT | | | | | | € 6,45* | ab € 43,86* | € 57,10* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,22* | € 100,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9UZUT | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9UZUT | | Versand: Lager 9UZUT | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | | ab € 33,00* | € 6,45* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|