Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X18657 Herst.-Nr.: 48615 EAN/GTIN: 4026700486155 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die UHU Klebepistole Creative XL LOW MELT 110°C ist eine Niedrigtemperatur-Klebepistole. Die Klebepistole arbeitet mit einer verringerten Schmelztemperatur von nur ca. 110 °C und klebt daher sogar hitzeempfindliche Materialien wie z.B. Styropor® und Weich- PVC fest, schnell, sauber und zuverlässig. Eine kurze Aufheizphase und ein mechanischer Vorschub der Klebepatronen erlauben einen zügigen Klebstoffauftrag und ein ermüdungsfreies Arbeiten. Die UHU Klebepistole CREATIVE XL LOW MELT 110 °C ist nur für die ovalen UHU Klebepatronen LOW MELT 110 °C geeignet. Mit ihrer hohen Schmelzleistung ist sie ideal zum Basteln, Dekorieren, kreativen Gestalten und Reparieren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 40 W | Schmelz-Temperatur: | 110 °C | Förderleistung (max.): | 7.3 g/min | Klebestick-Ø: | 11 mm | Aufheizzeit (max.): | 300 s | Betriebsspannung: | 220 - 240 V | Produkt-Art: | Heißklebepistole |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, uhu klebepen, gummierstift, heißklebepistole 11 mm, UHU, Low Melt Creative XL, Heißkleber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 22,16* | € 31,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 22,87* | € 31,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 24,66* | € 33,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 25,68* | € 35,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 26,50* | € 35,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|