Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 30.1025 Fenster-Thermometer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X18729
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1025
EAN/GTIN:
     4009816012876
Suchbegriffe:
Fenster-Thermometer
Fensterthermometer
fenster thermometer
Digitales Fenster-Thermometer mit Außentemperatur in großen, leicht lesbaren Ziffern. Die Höchst- und Tiefstwerte des Tages stehen gleich mit dabei, immer aktuell. Befestigung: Den Halter von außen auf die Scheibe kleben, das Thermometer einhängen, fertig! Zum Fensterputzen oder Batteriewechseln ist es einfach wieder abnehmbar.
Features:
Große, leicht lesbare Ziffern
Halter an die Scheibe kleben, Thermometer einhängen - fertig
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
97 x 105 x 23 mm
Außentemperatur:
-25 <bis/> +70 °C
Auflösung Außentemperatur:
0.1 °C
Funktionen:
MAX-/MIN-Werte + Außentemperatur
Genauigkeit:
±1 °C
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (1x), inkl.
Gewicht (Station):
110 g
Produkt-Art:
Fenster-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: 4009816014436, TFA Dostmann, Digitalthermometer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,19*
€ 16,45*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 11,53*
€ 16,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,71*
€ 16,72*
€ 18,90*
ab € 12,04*
€ 17,14*
2 Tage
31
€ 9,45*
ab € 12,75*
€ 18,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
30.1027
ab € 6,44*
Zubehör
TFA Dostmann
30.1035
ab € 19,93*
Zubehör
TFA Dostmann
30.1040
ab € 17,42*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.