Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 020811 HG 2320 E ESD Heißluftgebläse 2300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X258432
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     020811
EAN/GTIN:
     4007841020811
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Liegt perfekt in der Hand und macht richtig Spaß: Das HG 2320 ESD verfügt über starke 2300 W und erzeugt zwischen 80 – 650 °C heiße Luft. Die Regelung der Temperatur erfolgt ganz einfach über den Joystick und verläuft absolut präzise. Das LCD-Info-Display sorgt zusammen mit der Resthitzeanzeige für zusätzliche Sicherheit, während die vier individuell einstellbaren Programme mehr Flexibilität ermöglichen. Durch seine volle ESD-Konformität baut der HG 2320 ESD keine statische Ladungen auf und ist somit eine hervorragende Wahl für den Einsatz in EPA (ESD Protected Areas).Sollte das Kabel einmal beschädigt werden, geht der Austausch ebenso leicht von der Hand.
Features:
Digitale Temperatureinstellung über Joystick 80-650°C
LC-Display
Luftmengenregulierung in 2 Stufen, 150-500 l/min
Resthitzeanzeige
Thermosicherung
Thermoschutzabschaltung
Lieferumfang:
Heißluftgebläse + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
2300 W
Länge:
253 mm
Breite:
87 mm
Gewicht:
1044 g
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Steinel, HG 2320 E ESD, heissluftfön, Heißluftfön
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 192,99*
€ 244,69*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 209,52*
€ 245,01*
€ 3,50*
ab € 214,84*
€ 248,48*
Frei Haus
ab € 212,57*
€ 248,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,09*
€ 258,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,69*
€ 291,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
053963
ab € 17,16*
Zubehör
Steinel
072766
ab € 3,54*
Zubehör
Steinel
078218
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.