Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 191F95-1 Staubabsaugung DX10 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X294412
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191F95-1
EAN/GTIN:
     0088381565752
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Bohrstaubfänger
Mit großem Staubbehälter für längere Betriebszeit zwischen den Reinigungsvorgängen. Der Staubbehälter ist transparent und ermöglicht somit die schnelle Kontrolle des Füllstandes. Mit Filterreinigungsmechanismus: Bei nachlassender Saugkraft, kann durch die Reinigungsvorrichtung der Staub vom Filter entfernt werden, ohne die Staubbox abzunehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.2 kg
Förderleistung:
350 l/min
Bohrloch-Ø:
30 mm
Arbeitslänge:
190 mm
Passend für Marke:
Makita
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,95*
€ 86,10*
€ 4,90*
ab € 71,83*
€ 86,82*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,29*
€ 88,60*
€ 5,46*
ab € 77,11*
€ 90,14*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 78,90*
€ 92,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.