Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X409981 Herst.-Nr.: 153561 EAN/GTIN: 4024163127417 |
| |
|
| | |
| Dreh- und schwenkbarer Hochvoltstrahler PURI mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Für Halogenleuchtmittel mit 5 cm Durchmesser befindet sich ein Dekoring zum aufsetzten auf das Leuchtmittel im Lieferumfang. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++ Features: PURI, Spot für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, QPAR51, weiß, max. 50W, inkl. 3Phasen-Adapter Hinweise: Dekoring inkl. Weitere Informationen: | | Länge: | 9.9 cm | Farbe: | weiß | Sockel: | GU10 | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Material: | Aluminium + Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Weiß | Leistung je Leuchtmittel: | 50 W | Drehbereich max.: | 350 ° | Schwenkbereich max.: | 85 ° | Produkt-Art: | Hochvolt-Schienensystem-Leuchte | Leuchtfarbe: | Weiß | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 14,75* | € 20,56* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 21,45* | € 21,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,98* | € 22,11* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,49* | € 22,57* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,46* | € 33,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|