Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Wellrohrschneider TwistCut 90 22 01 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X410731
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 22 01 SB
EAN/GTIN:
     4003773082286
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Für Wellrohre mit Ø von 13 - 32 mm. Zum Ablängen von leeren oder fertig konfektionierten Wellrohren. Einsatz im Bereich Elektro- und Bauhandwerk sowie in der Sanitärinstallation. Vertieft liegende Messer verhindern Verletzungen. Exakter, bündiger Schnitt, ohne die innenliegenden Leitungen zu beschädigen. Schnitt auf der Außenwelle - keine scharfe Schnittkante innen im Wellrohr. Schnelles und sicheres Arbeiten. Leichtes Einlegen des Wellrohres für sicheres und einfaches Trennen: kein Verschnitt. Bei dickwandigen Wellrohren nach dem Rundschnitt kurz hinter dem Schnitt neu ansetzen und das Wellrohr abbrechen. Schlank und ergonomisch geformt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Doppelseitige Führung für präzisen Schnitt. Gehäuse aus stabilem Polyamid-Compound-Kunststoff
Features:
Für Wellrohre mit Ø von 13 - 32 mm
Zum Ablängen von leeren oder fertig konfektionierten Wellrohren
Einsatz im Bereich Elektro- und Bauhandwerk sowie in der Sanitärinstallation
Vertieft liegende Messer verhindern Verletzungen
Exakter, bündiger Schnitt, ohne die innenliegenden Leitungen zu beschädigen
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Gewicht:
47 g
Passend für Rohr-Durchmesser (max.):
32 mm
Passend für Rohr-Durchmesser (min.):
13 mm
Produkt-Art:
Rohrschneider
Weitere Suchbegriffe: Rohrabschneider, Rohrschneider, Wellenrohr, Wellrohr, wellrohr 100mm, wellrohr, knipex wellrohr, Knipex, TwistCut, 176-4181
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 5,49*
ab € 16,44*
€ 19,84*
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 16,49*
€ 19,96*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,82*
€ 20,29*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 16,99*
€ 20,45*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,03*
€ 20,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.