Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 9040Lg-3/2 Druckluft-Ausblaspistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X417401
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040Lg-3/2
EAN/GTIN:
     4000896206339
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Anwendung: Zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen an Maschinen, Fahrzeugen und Landmaschinen Speziell geeignet zum Reinigen von Sandwichkühlern Inklusive 90° Seitendüse und Venturidüse Isolation der Lanze im Griffbereich gegen Auskühlen Venturidüse (54 mm / 35 Gramm) zur Leistungssteigerung 90° Seitendüse (32 mm / 8,4 Gramm) zum Reinigen von Sandwichkühlern Max. Druck: 12 bar Ergonomischer Handgriff Kälteisolierender Griff Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4″) Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm Betriebsdruck (bar): 6.3 Gesamtlänge: 1085 mm Netto-Gewicht (kg): 0.31 kg Luftbedarf [l/min]: 450 l/min(7.5 l/sec) Anzahl Werkzeuge: 2
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Druckluft-Ausblaspistole
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, hazet abblaspistole, ausblaspistole, Hazet, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 5,90*
ab € 59,02*
€ 73,39*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 59,74*
€ 74,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,88*
€ 74,38*
€ 4,90*
ab € 61,66*
€ 78,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,88*
€ 79,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.