Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic E21015 Reflektorfolie E21015 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X43492
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E21015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
Reflexfolie
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Folie für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken. Die maximal reflektierende Fläche beträgt 50 x 1000 mm. Die Befestigung erfolgt mittels Kleben auf die Fläche.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
50 mm
Typ:
E21015
Ausführung:
Folie
Umgebungstemperatur:
(Dauer/im verklebten Zustand) -25 - +65 °C
Produkt-Art:
Reflektorfolie
Weitere Suchbegriffe: reflexfolie, 02050001794130, ifm Electronic, 359-3151, sensorenzubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,56*
€ 18,94*
2 Tage
18
€ 5,99*
ab € 14,01*
€ 18,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,06*
€ 20,43*
€ 6,90*
ab € 15,64*
€ 21,11*
€ 8,95*
ab € 16,96*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.