Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SH4116 Schraubkappe Sicherungsgröße = D01 16A 400V


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X50271
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH4116
EAN/GTIN:
     4001869024325
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
Sicherungshalter
NEOZED-Schraubkappe Isolierstoff Größe D01, 16A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
D01 Schraubkappe Isolierstoff mit Prüfloch
Nennspannung:
400 V
RoHS-konform:
Ja
Größe:
D01
Nennstrom:
16 A
Sicherungsgröße:
D01
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schraubkappe
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 16a, schutzschalter, siemens schutzschalter, Siemens, 622-1168
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,38*
€ 0,61*
43 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,65*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 0,65*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,71*
8 Tage
90
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,45*
€ 0,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG13021
ab € 5,93*
Sonstiges
Siemens
5SG1301
ab € 4,20*
Sonstiges
Siemens
5SG1302
ab € 2,65*
Sonstiges
Siemens
5SG1553
ab € 1,67*
Sonstiges
Siemens
5SG5301
ab € 13,02*
Sonstiges
Siemens
5SG5302
ab € 6,54*
Sonstiges
Siemens
5SG53021
ab € 100,90*
Sonstiges
Siemens
5SG5553
ab € 4,415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.