| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X566411 Herst.-Nr.: 1000730 EAN/GTIN: 5905568375124 |
| |
|
| | |
| Mit der Fiskars QuikFit Blumenkelle macht das Gärtnern richtig Spaß! Dieses Gerät hilft Ihnen dabei, Ihre Blumenbeete oder Kübel mit schönen Blumen zu bepflanzen. Natürlich eignet sich das Werkzeug wunderbar zum Umtopfen sowie zum Pflanzen von Blumen und anderen Gewächsen auf dem Balkon oder in den heimischen vier Wänden. Die QuikFit Blumenkelle von Fiskars besteht aus einem stabilen Material. Es handelt sich dabei um Borstahl, welcher sehr stabil und außerdem umweltverträglich ist, da er in Wasser gehärtet wird. Das Werkzeug ist sehr handlich und hat eine Länge von 32 Zentimetern. Die Kelle hat eine praktische Breite, die 7,5 Zentimeter beträgt. Das Produkt hat, neben seiner kompakten Größe, ein angenehm leichtes Gewicht von gerade mal 260 Gramm. In puncto Design überzeugt es auf ganzer Linie - vor allem das Gremium des Design Zentrums Nordrhein-Westfalen, welches dieses Werkzeug im Jahr 2010 mit dem Red Dot Design Award auszeichnete. Features: Zum bepflanzen von Blumenbeeten oder Kübeln Umweltverträglich und sehr handlich Produkt der QuikFit-Reihe Weitere Informationen: | | Länge: | 320 mm | Gewicht: | 260 g | Arbeitsbreite: | 75 mm | Produkt-Art: | Blumenkelle | Serie: | QuikFit™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 05905568375124, Fiskars, QuikFit™ |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,71* | € 8,94* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,09* | € 9,90* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,34* | € 9,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,46* | € 9,96* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,47* | € 10,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|