Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Gewinkelte Elektrikerschere mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt 160mm 95 05 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X582652
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 05 20 SB
EAN/GTIN:
     4003773082699
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
elektrikerschere 160mm knipex
elektrikerschere
knipex elektrikerschere
95 05 20 SB Gewinkelte Elektrikerschere Präzisionsschliff mit Feinverzahnung für einen sauberen, rutschfreien Schnitt. Der menschlichen Hand angepasst: gewinkelte Schneide und optimierte Griffgestaltung für verbesserte Ergonomie. Mit Crimpstellen für Aderendhülsen von 0,5 - 6 mm² und 10 - 25 mm². Mit Öffnungsfeder, für Transport verriegelbar. Mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. Schneiden aus rostfreiem Stahl, Schneidenhärte 56 HRC.
Features:
Mit Crimpstellen für Aderendhülsen von 0,5 - 6 mm² und 10 - 25 mm²
Mit Öffnungsfeder, für Transport verriegelbar
Mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Schneiden aus rostfreiem Stahl, Schneidenhärte 56 HRC
Lieferumfang:
KNIPEX 95 05 20 SB Gewinkelte Elektrikerschere mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt 160 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
160 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
190 g
Produkt-Art:
Elektrikerschere
Schneidhärte:
56 HRC
Weitere Suchbegriffe: Knipex, Gewinkelte Elektrikerschere
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 4,95*
ab € 20,73*
€ 25,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,92*
€ 25,30*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 21,35*
€ 25,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,40*
€ 25,76*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 21,38*
€ 25,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.