Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Delta Weiß 5UB1511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X58553
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UB1511
EAN/GTIN:
     4001869051550
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
DELTA i-system titanweiß SCHUKO 55x55mm 10/16A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Steckdosen sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Steckdosen sind mit verschiedenen Design-Oberflächen erhältlich sowie auch in speziellen Ausführungen für erhöhten Berührungsschutz, mit Funktionsanzeigen, Überspannungsschutz oder Beschriftungsfeldern. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Hinweise:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Farbe:
weiß
Breite:
70 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Ausführung:
Schutzkontakt-Steckdose
Komponente:
Einsatz
Schutzart:
IP20
Nennstrom:
16 A
Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Material:
Kunststoff
Serie:
Delta
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
244
1
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,32*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 4,39*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,98*
€ 4,40*
3 Tage
408
1
€ 6,40*
ab € 2,99*
€ 4,42*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,12*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5UH1084
ab € 3,51*
Zubehör
Siemens
5UH1085
ab € 3,51*
Zubehör
Siemens
5UH1086
ab € 3,51*
Zubehör
Siemens
5UH1204
ab € 5,24*
Zubehör
Siemens
5UH1340
ab € 88,67*
Zubehör
Siemens
5TG2498
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.