Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel Feinsicherungen FSM0,1B FSM0,1B Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 0.1A 250V Mittelträge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X640971
Hersteller:
     Püschel Feinsicherungen
Herst.-Nr.:
     FSM0,1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
FSM0,1B
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
Nennstrom:
0.1 A
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Produkt-Art:
Feinsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 14,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 14,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,871* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.