Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4510042 Litze H05V-K 1 x 0.75mm² Rot 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72727
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510042
EAN/GTIN:
     4044773395372
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4510042
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.40 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Rot
AWG max.:
20
Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
pro Packung
€ 5,99*
ab € 14,23*
€ 19,61*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 14,28*
€ 20,32*
1 Tag
29
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 12,89*
€ 24,15*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,43*
€ 30,89*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,15*
€ 38,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,02*
€ 45,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,14*
€ 44,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,10*
€ 26,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1915* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,27*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,96*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,86*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,47*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,35*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,57*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.