Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Tauchsäge ohne Akku 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X739921
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DSP601ZJU
EAN/GTIN:
     0088381851718
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Tauchsäge mit 36 Volt Betrieb per 2 x 18 V Li-Ion Akkus möglich (nicht im Lieferumfang enthalten). Integriertes AWS Auto-Start Wireless System - Maschine startet über Bluetooth den Staubsauger DVC864LZ automatisch, sobald der Schalter betätigt wird. Automatic torque Drive Technology: Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.
Features:
18 V

Lieferumfang:
MAKPAC Gr.4 · HM-Sägeblatt.
Hinweise:
Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Länge:
346 mm
Gewicht:
5.1 kg
Akkuspannung:
18 V
Sägeblatt-Durchmesser:
165 mm
Besonderheiten:
ohne Akku
Leerlaufdrehzahl:
2500 - 6300 U/min
Bohrungs-Durchmesser:
20 mm
Produkt-Art:
Akku-Tauchsäge
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Tauchkreissäge, Tauchsäge, tauchsäge makita, akku handkreissäge, 00088381851718, Makita, Kreissägen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 455,45*
€ 498,76*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 458,38*
€ 499,35*
€ 4,90*
ab € 459,65*
€ 504,57*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 469,84*
€ 510,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,02*
€ 535,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,76*
€ 593,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,02*
€ 583,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,14*
€ 564,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,48*
€ 556,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,45*
€ 541,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
199141-8
ab € 36,09*
Zubehör
Makita
821552-6
ab € 27,94*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 27,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.