| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X754011 Herst.-Nr.: 294303 EAN/GTIN: 4045262444472 |
| |
|
| | |
| Der Typ 901 ist ein batteriebetriebener einfacher Impuls- und Zeitvorwahlzähler mit Zähl- und Rückstelleingang für 12…250 V AC/DC oder mit NPN-Eingang. Über die 6-stellige, 2-zeilige LCD-Anzeige werden Ist- und Sollwert, Relaiszustand und aktive Zeitmessung angezeigt. Features: Leistungsfähig Zähl- und Rückstelleingang elektrisch vom Zähler getrennt: Eingangspegel 12…250 V AC/DC oder NPN-Eingangssignal 2-zeilige LCD-Anzeige für Zählerstand und Vorwahl Schaltzustand des Ausgangs und aktive Zeitmessung werden angezeigt Datensicherung durch auswechselbare Lithium-Batterien Lebensdauer ca. 8 Jahre Ausgang: Relais Öffner oder Schließerfunktion programmierbar Einfach Einfache Programmierung Einfache Vorwahleingabe für jede Dekade eine Taste Steckbare Schraubklemmen Ersatz für elektromechanische Vorwahlzähler Keine eigene Stromversorgung notwendig Taktgeberfunktion Weitere Informationen: | | Tiefe: | 80 mm | Höhe: | 48 mm | Breite: | 48 mm | Gewicht: | 0.2 kg | Typ: | 6.901.010.820 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,81* | € 112,48* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,20* | € 116,69* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 110,79* | € 145,53* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 118,94* | € 147,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 133,67* | € 162,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|