Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 4953465 Einbau-Steckdosenleiste 1fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X755601
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     4953465
EAN/GTIN:
     4057298014024
Suchbegriffe:
Aderendhülse
PC-Schreibtische Zierringe
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Elektrifizierungseinheit für den Einbau in Möbel. Austauschbarer, farbiger Zierring.Optional kann auch ein Deckel montiert werden.
Die Designserie PIX umfasst eine Kollektion aus filigranen, runden Steckdosen- und Anschlusseinheiten, die nach Belieben eingesetzt werden können – egal ob im Büro, in der Küche, in Lounges oder zu Hause. Einzeln oder individuell kombiniert können die Zierringe in verschiedenen Farben gewählt und ausgetauscht werden. Optional ist für PIX ein raffinierter, schwenkbarer Deckel, der vor Staub und Schmutz schützt, erhältlich und kann auch nachträglich ergänzt werden.
Features:
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Anschlusskabel: 2 m
2-polig mit Schutzkontakt
Lieferumfang:
Steckdoseneinsatz + Zierring Weiß + Zierring Edelstahl-Optik + Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
68 mm
Steckdosen:
1
Montageart:
Einbau
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
1fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Einbau-Steckdosenleiste
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 22,37*
€ 29,40*
1
€ 6,70*
ab € 23,45*
€ 30,87*
1
Frei Haus
ab € 24,25*
€ 31,71*
2
€ 6,95*
ab € 24,53*
€ 31,86*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 24,12*
€ 32,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 9,10*
Zubehör
Bachmann
926.200
ab € 5,70*
Zubehör
Bachmann
926.100
ab € 8,08*
Zubehör
Bachmann
926.101
ab € 4,56*
Zubehör
Bachmann
926.102
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.