Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4160206 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.75mm² Grau 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79349
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160206
EAN/GTIN:
     4044773387773
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.
Features:
Feindrähtig
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4160206
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5; verzinnt
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.70 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Flexibel
Prüfspannung:
3500 V
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
20
Prüfzeichen:
Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
Kabeltyp:
Multi-Standard SC 2.1
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
UL(MTW)-CSA-HAR
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze 20awg 100m, litze, litze 100m, 4044774695549, LAPP, H07V-K, 724-4232
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,4807*
€ 0,7142*
1 Tag
300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,5618*
€ 0,7392*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,229*
€ 0,755*
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,568*
€ 0,8307*
1 Tag
3
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 19,56*
€ 36,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,7142*
€ 0,8499
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,6554*
€ 0,77993
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5905*
€ 0,7027
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5507*
€ 0,65533
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4807*
€ 0,57203
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 71,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,89*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,27*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,79*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,57*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,74*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.