Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52104479 SKINDICHT® KU-M40/16 Kabelverschraubung Reduzierung M40 M16 Polyamid Lichtgrau (R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79921
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Diese Reduzierungen ermöglichen den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Außengewinde kleiner ist als die vorhandenen Gewindebohrungen an Maschinen, Geräten und Gehäusen. In der Bezeichnung wird zuerst das Außengewinde und als zweites das Innengewinde genannt.
Features:
Kunststoffreduzierung mit metrischem Gewinde, hellgrau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
52104479
Typ:
SKINDICHT® KU-M40/16
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Kategorie:
Kabelverschraubung Reduzierung
Außengewinde:
M40
Innengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Reduzierung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,8316*
€ 3,4726*
50
Frei Haus
ab € 2,8736*
€ 3,5036*
43 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,88397*
€ 3,51397*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,378*
€ 4,058*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52104475
ab € 1,4243*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104487
ab € 4,4485*
Ähnlich
Wiska
10063577
ab € 0,42*
Ähnlich
Wiska
10063578
ab € 0,44*
Ähnlich
Wiska
10063579
ab € 0,44*
Ähnlich
Wiska
10063580
ab € 0,81*
Ähnlich
Wiska
10063581
ab € 0,81*
Ähnlich
Wiska
10063583
ab € 1,56*
Ähnlich
Wiska
10063584
ab € 1,56*
Ähnlich
Wiska
10063585
ab € 1,56*
Ähnlich
Wiska
10063586
ab € 3,01*
Ähnlich
Wiska
10063587
ab € 3,02*
Ähnlich
Wiska
10063588
ab € 3,01*
Ähnlich
Wiska
10063589
ab € 4,04*
Ähnlich
Wiska
10063590
ab € 4,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.