Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X814141 Herst.-Nr.: 03115-20 EAN/GTIN: 4078500033565 |
| |
|
| | |
| Der GARDENA combisystem-Obstpflücker eignet sich optimal zum bequemen Pflücken von Obst direkt vom Baum. Durch kleine Zähne zwischen den Kunststoffzinken können auch kleinere Früchte leicht gepflückt werden. Alle Früchte werden in dem robusten Fangbeutel gesammelt, in dem der Inhalt gut sichtbar ist. An niedrigen Bäumen oder weit herabhängenden Ästen erleichtert der Handgriff die komfortable Benutzung auch ohne combisystem-Stiel. Um alle Stellen im Baum mühelos zu erreichen, kann der Arbeitswinkel mit dem Schnellverschluss individuell eingestellt werden. Der Obstpflücker passt zu allen GARDENA combisystem-Stielen, wobei GARDENA für ein Arbeiten bis in Höhen von ca. 5 m die Teleskopstiele empfiehlt. 2 Features: Passend zu allen Gardena Combisystem-Stielen Aus stabilem Kunststoff Komfortable Handhabung Hinweise: Lieferung ohne Stiel. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Obstpflücker | Serie: | Gardena Combisystem |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,33* | € 17,29* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,74* | € 18,12* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,99* | € 18,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,96* | € 19,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,08* | € 19,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|