Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obstpflücker cs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Obstpflücker cs
Obstpflücker cs
Obstpflücker cs
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4078500033565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4078500033565
EAN/GTIN:
     4078500033565
Suchbegriffe:
Fallobstaufsammler
Fallobstsammler
Obstpflücker
obstpflücker gardena
combisystem Obstpflücker

• Zähne zwischen den Öffnungen zum leichten Pflücken • Individuelle Einstellung des Arbeitswinkels mit Schnellverschluss • Mit Handgriff - Einsatz auch ohne GARDENA combisystem-Stiel möglich • Fangbeutel aus Netzmaterial zur leichten Erkennbarkeit des Inhalts • Einsatz: bequemes Pflücken von Obst Hinweis: Zuverlässige Technik, das combisystem-Gerät wird einfach am Stiel eingesteckt und festgeschraubt.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30154883
Farbe:
türkis, schwarz
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
03115-20
Herstellername:
Gardena Deutschland GmbH
Markenname:
Gardena
Verpackungsart:
Infokarte
GARDENA:
3115-20
Länge Teleskopstiel max.:
5,0 m
Material Stiel:
Kunststoff
Material Korb/Beutel:
Kunststoff
Material Kranz:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: obstpflücker, Früchtepflücker, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,01*
€ 16,20*
€ 4,00*
ab € 12,79*
€ 17,38*
€ 6,78*
ab € 12,99*
€ 17,54*
1 Tag
29
€ 6,90*
ab € 13,78*
€ 18,60*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,94*
€ 18,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
03712-20
ab € 42,91*
Sonstiges
Gardena
03713-20
ab € 15,63*
Sonstiges
Gardena
3734-20
ab € 16,36*
Sonstiges
Gardena
3715
ab € 17,61*
Sonstiges
Gardena
3728-20
ab € 14,53*
Sonstiges
Gardena
3723-20
ab € 10,76*
Sonstiges
Gardena
03720-20
ab € 39,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.