Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena cs-Obstpflücker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena cs-Obstpflücker
Gardena cs-Obstpflücker
Artikel-Nr.:
     832-486721
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     03115-20
EAN/GTIN:
     4078500033565
Suchbegriffe:
Fallobstaufsammler
Fallobstsammler
Obstpflücker
obstpflücker gardena
Der GARDENA combisystem-Obstpflücker eignet sich optimal zum bequemen Pflücken von Obst direkt vom Baum. Durch kleine Zähne zwischen den Kunststoffzinken können auch kleinere Früchte leicht gepflückt werden. Alle Früchte werden in dem robusten Fangbeutel gesammelt, in dem der Inhalt gut sichtbar ist. An niedrigen Bäumen oder weit herabhängenden Ästen erleichtert der Handgriff die komfortable Benutzung auch ohne combisystem-Stiel. Um alle Stellen im Baum mühelos zu erreichen, kann der Arbeitswinkel mit dem Schnellverschluss individuell eingestellt werden. Der Obstpflücker passt zu allen GARDENA combisystem-Stielen, wobei GARDENA für ein Arbeiten bis in Höhen von ca. 5 m die Teleskopstiele empfiehlt. 25 Jahre Garantie.

Wackelfreie Verbindung
Der combisystem-Obstpflücker wird einfach am Stiel eingesteckt und festgeschraubt. Schon entsteht eine feste und garantiert wackelfreie Verbindung, die ein komfortables Arbeiten garantiert.

25 Jahre Garantie
25 Jahre Garantie gewährleisten höchste Qualität.

Praktischer Handgriff
Der combisystem-Obstpflücker verfügt über einen praktischen Handgriff, damit er, z.B. an niedrigen Bäumen, auch ohne combisystem-Stiel bequem verwendet werden kann.

Komfortable Handhabung
Mit dem Schnellverschluss kann der Arbeitswinkel individuell eingestellt werden.

Passend zu allen Stielen
GARDENA combisystem-Geräte passen zu allen GARDENA combisystem-Stielen. Ob Sie einen Stiel aus Holz oder Aluminium bevorzugen, bleibt Ihnen überlassen. Für ein Arbeiten bis in ca. 5 m Höhe empfiehlt sich die Verwendung der combisystem-Teleskopstiele.

Extrem langlebig
Der combisystem-Obstpflücker ist aus stabilem Kunststoff gefertigt. Der robuste Fangbeutel ist aus Netzmaterial, damit ist der Inhalt gut sichtbar.
Weitere Informationen:
weight:
0.309 kg
height:
0.075 m
width:
0.160 m
depth:
0.440 m
Weitere Suchbegriffe: obstpflücker, Beet und Bodenbearbeitung
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,01*
€ 16,20*
€ 4,00*
ab € 12,79*
€ 17,38*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 12,99*
€ 17,54*
1 Tag
29
€ 6,90*
ab € 13,78*
€ 18,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,94*
€ 18,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
03712-20
ab € 42,91*
Sonstiges
Gardena
03713-20
ab € 15,63*
Sonstiges
Gardena
3734-20
ab € 16,36*
Sonstiges
Gardena
3715
ab € 17,61*
Sonstiges
Gardena
3728-20
ab € 14,53*
Sonstiges
Gardena
3723-20
ab € 10,76*
Sonstiges
Gardena
03720-20
ab € 39,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.