Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt Unlimited Gen2 BSS825CARP Akku-Handstaubsauger 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X902272
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BSS825CARP
EAN/GTIN:
     4242005321568
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
So leistungsstark wie ein kabelgebundener Staubsauger und mit 66% mehr Akkukapazität.¹
Schnellladen: weniger Wartezeit dank 5x schnellerem Laden⁵.
Power For All Alliance: Der Akku ist kompatibel mit zahlreichen Produkten von Bosch und denen anderer Marken.
Flexibler Verlängerungsschlauch: mühelose Reinigung überall dank des langen und extrem flexiblen Schlauchs.
RotationClean: schnelle und einfache Reinigung des Filters - ganz ohne Waschen.
Features:
Schnellladen: weniger Wartezeit dank 5x schnellerem Laden
Der Akku ist kompatibel mit zahlreichen Produkten von Bosch und denen anderer Marken
Flexibler Verlängerungsschlauch
Lieferumfang:
Bosch BSS825CARP Akkustaubsauger + 1 x Ladekabel + 1 x Schnellladegerät + 1 x Austauschbarer Akkupack + 1 x Ladestation + 1 x 2in1 Möbelpinsel & Polsterdüse + 1 x Zubehör-Clip Saugrohr + 1 x Lange flexible Fugendüse + 1 x Tastatur und Schubladen Düse + 1 x XXL-Polsterdüse mit Clip + 1 x Flexibles Verlängerungsrohr + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
218 mm
Höhe:
1304 mm
Farbe:
schwarz
Zusatzdüsen:
2in1 Möbelpinsel & Polsterdüse; Lange flexible Fugendüse; Tastatur und Schubladen Düse; XX
Breite:
252 mm
Akku-Laufzeit (max.):
45 min
Gewicht:
3.3 kg
Saugkraft-Regelung:
3 Stufen
Technologie:
Li-Ion
Filtersystem:
Cartridge-Filter mit PureAir Membran und Hygienefilter
Saugtechnologie:
Zentrifuge
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Spannung:
18 V
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Akku-Handstaubsauger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 456,09*
€ 556,64*
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 456,22*
€ 561,17*
14 Tage
7
€ 6,29*
ab € 464,98*
€ 569,61*
Frei Haus
ab € 487,60*
€ 593,79*
Lager 615
Frei Haus
ab € 521,35*
€ 643,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,38*
€ 765,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,29*
€ 758,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 636,06*
€ 756,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,26*
€ 704,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,63*
€ 671,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,35*
€ 620,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.