Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS-R 40-63 BK Kabeldurchführung Polyamid 6.6 Schwarz 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X943122
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28774.4
EAN/GTIN:
     4044211234546
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
21.5 mm
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
28774.4
Typ:
KDS-R 40-63 BK
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt + silikonfrei
Schlüsselweite (Metrisch):
65 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: CONTA-CLIP, KDS-R 40-63 BK, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 10,68*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 8,652*
€ 12,98*
1 Tag
10
5
Frei Haus
ab € 9,976*
€ 13,244*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,134*
€ 14,43946
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 10,772*
€ 12,81868
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,652*
€ 10,29588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28622.0
ab € 4,35*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28530.4
ab € 1,57*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28531.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28532.4
ab € 1,57*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28608.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28670.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28555.4
ab € 1,76*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28556.4
ab € 1,76*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28523.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28525.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28526.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28527.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28528.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28529.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28520.4
ab € 1,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.