Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Kabeltragehilfe 372901008 Bündel-Ø-Bereich 31 bis 43mm Schwarz, Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95611
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     372901008
EAN/GTIN:
     4008224574570
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Zum einfachen Bündeln und Organisieren von Kabeln, Leitungen, Schläuchen und vielem mehr.
Features:
Ergonomischer Tragegriff
Großes Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Herst.-Teilenr.:
372901008
Typ:
372901008
Halogenfrei:
Nein
Bündel-Ø (max.):
43 mm
Bündel-Ø (min.):
31 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Kabeltragehilfe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,04*
20
€ 5,00*
ab € 2,858*
€ 3,658*
20
Frei Haus
ab € 2,9435*
€ 3,7635*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 3,98*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.