Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 151000156100 Steckdosenleiste 3fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95677
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     151000156100
EAN/GTIN:
     4044657008084
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Ist Ihre benötigte Steckdose auch mit Möbel verstellt, welche dadurch nicht bündig an die Wand gestellt werden können? Durch den flachen Winkelstecker mit nur ca. 5 mm Aufbauhöhe können Sie dieses Problem lösen. Sollten Sie die Steckdosenleisten mobil einsetzen, löst der Winkelstecker mit dem beweglichen Steckergesicht ein weiteres Problem. Meist sitzen Winkelstecker fest in den Steckdosen und können nur mit großem Kraftaufwand ausgesteckt werden. Der Evoline® Plug hebelt sich durch die Bauform mit nur wenig Kraftaufwand selbst aus der Steckdose.
Features:
Möbel bündig an der Wand trotz Stecker
Nur ca. 5 mm Aufbauhöhe
Ausstecken ohne Kraftaufwand
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Ausführung:
3fach Steckdosenleiste
Steckdosen:
3
Anschlussleistung:
3600 W
Kabellänge (Details):
1.5 m
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
3fach
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 19,56*
1
€ 7,95*
ab € 14,46*
€ 20,19*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,93*
€ 22,62*
1 Tag
36
1
Frei Haus
ab € 17,16*
€ 23,67*
2 Tage
778
1
€ 5,90*
ab € 20,87*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.