Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X960572 Herst.-Nr.: MFQ40303 EAN/GTIN: 4242002777450 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Design-Handrührer für besondere Ansprüche in red diamond Rot: mit innovativen FineCreamer Premiumbesen Starker 500- Watt-Motor: exzellente Ergebnisse beim Kochen und Backen. Zwei innovative, hocheffiziente FineCreamer Rührbesen aus Edelstahl für optimale Schlag- und Rührergebnisse Edelstahl-Knethaken: schaffen mühelos jede Knet-Herausforderung. Leichtes Gehäuse mit Soft-Touchgriff: immer alles im Griff beim Mixen. 5 Geschwindigkeiten plus Turbotaste: präzise Tempokontrolle für jedes Rezept. Features: Starker 500- Watt-Motor Leichtes Gehäuse mit Soft-Touchgriff 5 Geschwindigkeiten plus Turbotaste Lieferumfang: Bosch MFQ40303 Handrührer + 2 x Voll-Edelstahl Premium Turbobesen + 2 x Professional Knethaken + Anleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 500 W | Tiefe: | 75 mm | Höhe: | 142 mm | Breite: | 200 mm | Gewicht: | 1.1 kg | Schaltstufen: | 5 | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Rot + Silber | Produkt-Art: | Handmixer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 43,61* | € 53,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 43,62* | € 54,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 43,82* | € 54,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 44,58* | € 55,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 45,72* | € 56,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|