Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 503.4691 Mini-Bit-Umschalt-Ratschenringschlüssel 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X969352
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4691
EAN/GTIN:
     4042146128251
Suchbegriffe:
Drehkranz
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Gewicht:
40 g
Anzahl Zähne:
72
Max. Länge:
90 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
hochglanz + verchromt
Produkt-Art:
Mini-Bit-Umschalt-Ratschenringschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
202
€ 19,90*
ab € 13,60*
€ 18,75*
7 Tage
456
€ 4,95*
ab € 15,68*
€ 21,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,98*
€ 22,60*
€ 4,90*
ab € 16,31*
€ 23,21*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,02*
€ 24,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.