Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaskühlschrank CBE46DMF4EC EEK: E (A - G) 46l Standgerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X983852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2616562
EAN/GTIN:
     8592344701092
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Kühler Drink gefällig?
Kalte Getränke sollten bei keiner Party zur Neige gehen. Der CBE46DMF4EC Partykühlschrank mit einem Gesamtnutzinhalt von 46 l bietet genug Stauraum - zum Beispiel für 31 Dosen (330 ml). Er kühlt aber natürlich genauso zuverlässig Getränkeflaschen und auch Salatschüsseln finden ihren Platz. Die doppelt isolierte, durchsichtige Glastür erlaubt jederzeit den Blick ins Innere des Kühlschranks und seinen Füllstand. Eine 7-stufige Temperatureinstellung im Bereich von 2 - 14 °C erlaubt individuelle Einstellungen ja nach Bedarf. Kompakt und leise ist der CBE46DMF4EC Partykühlschrank der perfekte Begleiter für jede Feier.
Features:
Doppelt isolierte Tür aus transparentem Glas
7 Temperaturstufen
Kompakte Größe
Leiser Betrieb (39 dB)
Energieeffizienzklasse:E (A - G)
Gesamtnutzinhalt 46 l
Kühlsystem
Lieferumfang:
Partykühlschrank x 1 + Abnehmbarer Regalboden x 1 + Auffangsschale x 1 + Anleitung x 1
Hinweise:
Bitte geben Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer für die Koordination der Anlieferung an. Vielen Dank!
Das Produkt ist nur per Online-Bestellung und Lieferung über den Versandweg erhältlich.
Weitere Informationen:
Tiefe:
439 mm
Energieverbrauch:
77 kWh/Jahr
Höhe:
496 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Breite:
470 mm
Nutzinhalt gesamt:
46 l
Klimaklasse:
T + ST
Luftschallemissionen:
39 dBA
Herstellerfarbe:
Schwarz
Aufbau-Art:
Standgerät
Jährlicher Energieverbrauch:
77 kWh/Jahr
Produkt-Art:
Glaskühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.