Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Funkklingel Komplett-Set 43300 Mistral 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X99292
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43300
EAN/GTIN:
     4011459433000
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Der Funkgong bietet mit seinen unzähligen Funktionen "grenzenlosen" Einsatz. Er dient als Klingel- oder Signalanlage. Mehrere Mistral 300 Sets können kombiniert werden, dabei lassen sich weitere Sender problemlos anlernen. Durch Verknüpfung mehrerer Empfänger-Sender-Kombinationen ist eine beliebig große Reichweite erzielbar. Es stehen 17 verschiedene polyphone Melodien, eine besondere Ruffolge für Hörgeschädigte sowie eine Stummschaltung mit LED-Kontrolle zur Auswahl. Der Funktaster ist wasserdicht.
Features:
Funkreichweite bis 500 m
17 Melodien einstellbar
Lieferumfang:
Sender und Empfänger.
Hinweise:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lautstärke:
86 dBA
Frequenz:
868 MHz
Optische Signalisierung:
Blitzlicht
Einstellbare Lautstärke:
Stufenlos
Empfängermaße:
150 x 115 x 38 mm
Sendermaße:
35 x 96 x 16 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
500 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
16
Komponente:
Komplett-Set
Betriebsspannung (Details):
Empfänger: 4x 1,5 V/C, Sender 2x 1,5 V/ AAA
Produkt-Art:
Funkklingel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,22*
€ 74,01*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 65,97*
€ 74,02*
€ 5,46*
ab € 65,81*
€ 74,06*
3 Tage
66
€ 4,95*
ab € 67,21*
€ 75,64*
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 76,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43301
ab € 44,54*
Ähnlich
Grothe
43399
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.