Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KW 3626 Küchenwaage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y000721
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263730
EAN/GTIN:
     4006160637304
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
clatronic küchenwaage
haushaltswaage
Genaue Ergebnisse — Wiegen Sie Ihre Zutaten und Lebensmittel - die digitale Küchenwaage KW 3626 unterstützt Sie dabei. Beobachten Sie Ihre Kalorienzufuhr oder backen Sie herzhafte Torten, leckere Kuchen sowie frisches Brot - die hochwertige Küchenwaage von Clatronic liefert Ihnen präzise Gewichtangaben und unterstützt Sie optimal beim Küchenalltag.
Retro-Look — Besonderer Blickfang in Ihrer Küche. Setzen Sie neue Akzente mit dem stylischen Retro-Design.
Tara-Funktion — Mit der Tara-Zuwiegefunktion können Sie beliebig viele Zutaten separat in 1-g Schritten zuwiegen.
Top Features — Vier rutschsichere Füße gewähren einen sicheren Stand des Gerätes. Mit ihrem besonders flachen Design lässt sich die Waage nach Gebrauch leicht verstauen.
Features:
Retro-Look
Flaches Design
Tara-Funktion
Rutschsichere Füße
Weitere Informationen:
Höhe:
235 mm
Länge:
165 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
47 mm
Gewicht:
480 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Küchenwaage
Weitere Suchbegriffe: Clatronic, KW 3626
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 6,465*
€ 8,615*
6
Frei Haus
ab € 6,67167*
€ 8,87167*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,16*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 7,64*
€ 10,62*
1
€ 5,50*
ab € 7,57*
€ 11,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.