Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y02681 Herst.-Nr.: 604120000 EAN/GTIN: 4007430228956 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Stecknippel · Öl-Fläschchen.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1200 kg | Luftverbrauch: | 360 l/min | Drehzahl (max.): | 1800 U/min | Betriebsdruck (max.): | 6.2 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Bohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007430228956, Metabo, DB 10 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,43* | € 115,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 92,45* | € 115,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 99,22* | € 121,75* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,37* | € 130,57* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 103,43* | € 133,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|