Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Modus Plus 351122 Funk-Wetterstation Vorhersage für 12 bis 24 Stunden Anzahl Senso


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y06017
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     351122
EAN/GTIN:
     4009816024053
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Funk-Wetterstation mit einer Anzeige für Innen- und Außentemperatur, Wettervorhersagesymbolen und Wettertendenzindikatoren.
Features:
Innen-/Außentemperatur
Tendenzanzeige
Datums-/Wochen-Anzeige
Lieferumfang:
Basisstation + Außensensor + Mignon-Batterie (5x), bitte separat bestellen + Anleitung.
Weitere Informationen:
Vorhersage für:
12 bis 24 Stunden
Abm. Basisstation:
168 x 100 x 84 mm
Außenluftfeuchte:
20 - 99 %
Innentemperatur:
-10 - +60 °C
Innenluftfeuchte:
20 - 99 %
Alarmzeiten:
2
Auflösung:
0.1 °C
Außentemperatur:
-40 - +60 °C
Anzeige:
digital
Max. Reichweite im Freifeld:
75 m
Funktionen:
Wochentag + Tendenzanzeige (n) + Außentemperatur + Außenluftfeuchte
Funkfrequenz:
868 MHz
Gehäusefarbe:
Schwarz
Max. Anzahl Sensoren:
3
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Abm. Thermo-/Hygrosensor:
105 x 53 x 26 mm
Gewicht (Station):
237 g
Produkt-Art:
Funk-Wetterstation
Gewicht (Sender):
50 g
Weitere Suchbegriffe: wetterstation tfa dostmann, wetter station, TFA Dostmann, Modus Plus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,40*
€ 38,25*
2 Tage
17
€ 6,45*
ab € 28,32*
€ 38,26*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 32,80*
€ 44,04*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 52,07*
€ 67,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3196
ab € 13,07*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.