| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y103692 Herst.-Nr.: 1569-01 EAN/GTIN: 4013456544505 |
| |
|
| | |
| Schallschutzdose für den Einsatz in Schallschutzwänden in Massivbauweise mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall, so dass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen vorhanden. Features: Schallschutz Einbau bis 5-fach-Kombination Weitere Informationen: | | Tiefe: | 60 mm | Ø: | 60 mm | Durchmesser: | 60 mm | Produkt-Art: | Schallschutzdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, abzweigdose unterputz kaiser, gerätedose unterputz, gerätedose unterputz kaiser, 04013456544505, Kaiser Elektro, Verteilerdose, Klemmdose |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 8,89* | € 11,15* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,17* | € 11,37* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,95* | € 11,37* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 10,17* | € 11,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,38* | € 11,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|